Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915/2AA
Cod. Produttore
HS4915/2AA
Cod. EAN
8012199742069

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 tasto
  • Lente illuminabile: Sì
  • Serigrafia: Simbolo OFF
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto singolo di colore scuro realizzato in materiale plastico termoplastico di alta qualità, progettato per interruttori e tasti con fissaggio a morsetto. Caratterizzato da una superficie con stampa "OFF" e dotato di finestra di controllo per segnalazione luminosa, è privo di alogeni e presenta simboli tattili per facilitare l’accessibilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente resistente, funzionale e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'OFF\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile OFF 2 moduli antracite