Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915/2AC
Cod. Produttore
HS4915/2AC
Cod. EAN
8012199742106

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo
  • Lente illuminabile: Sì
  • Serigrafia simbolo: GEN
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale termoplastico di colore scuro, progettato per interruttori a levetta singola con fissaggio a morsetto. Realizzato con plastica senza alogeni, presenta una finestra di controllo luminosa e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e sicurezza nei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'GEN\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile antracite per impianti elettrici