Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915
Cod. Produttore
HS4915
Cod. EAN
8012199744582

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 funzione
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: Senza serigrafia
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il copritasto funzione 1 modulo SCU AXOLUTE è un componente realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per l'impiego come interruttore o tasto con levetta a due posizioni. Il prodotto è privo di alogeni e presenta una finestra di controllo con uscita luce, garantendo un utilizzo sicuro e funzionale. Il fissaggio avviene tramite morsetto, senza stampa o marcatura, e il design include un simbolo tattile senza barriere per facilitare l'accessibilità. Questo copritasto è adatto per installazioni elettriche civili ed è caratterizzato da un materiale plastico resistente e certificato, che assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - senza serigrafia - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile antracite