Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915/2AC
Cod. Produttore
HC4915/2AC
Cod. EAN
8012199742090

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo illuminabile
  • Serigrafia: simbolo GEN
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: Copritasto Axolute
  • Applicazione: uso tecnico
  • Colore: chiaro
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto di design moderno realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con finitura chiara e superficie tattile con simbolo senza barriere. Adatto per interruttori con levetta singola, dotato di finestra di controllo per uscita luce e sistema di fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. Ideale per ambienti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'GEN\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile 2 moduli domotica