Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915/2
Cod. Produttore
HC4915/2
Cod. EAN
8012199744612

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1
  • Moduli: 2
  • Tipo: Copritasto
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: Senza
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10
  • Utilizzo: Tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per un fissaggio a morsetto. Si tratta di un componente funzionale per interruttore o tasto con levetta singola, dotato di finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere, ideale per installazioni elettriche civili. La superficie è priva di stampa o marcatura, garantendo un aspetto pulito e minimale. Il prodotto è realizzato in materiale plastico resistente e di alta qualità, pensato per durare nel tempo e assicurare sicurezza e praticità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - senza serigrafia - 2 moduli - tech

prodotto Sustainable

Si

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione 2 moduli illuminabile domotica