Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915M2
Cod. Produttore
HD4915M2
Cod. EAN
8012199982113

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1
  • Moduli: 2
  • Colore: bianco
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: Copritasto
  • Utilizzo: Axolute
  • Consiglio quantità: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per il fissaggio a morsetto. Ideale per interruttori o tasti con funzione singola, presenta una finitura senza stampa o marcatura e include una finestra di controllo luminosa. Il design è privo di simboli tattili, garantendo un aspetto pulito e funzionale. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione 2 moduli bianco per domotica