Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915/2
Cod. Produttore
HS4915/2
Cod. EAN
8012199744629

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1
  • Moduli: 2
  • Colore: Antracite
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: Assente
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: Copritasto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto singolo funzionale realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni e dotato di fissaggio a morsetto per un’installazione sicura e rapida. Il design essenziale e senza marcature garantisce un aspetto pulito e discreto, mentre la presenza di una finestra di controllo luminosa e il simbolo tattile senza barriere migliorano l’usabilità e l’accessibilità. Questo componente è ideale per interruttori o tasti in impianti elettrici, offrendo resistenza e sicurezza in un formato compatto a due moduli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - senza serigrafia - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione 2 moduli antracite domotica