› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto AX 1 modulo luce integrata bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4916A
Cod. Produttore N4916A
Cod. EAN 8005543444825

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Simbolo: luce
  • Tipo comando: assiale
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Utilizzo: comandi assiali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto Livinglight con luce integrata, monomodulo, colore bianco. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il design semplice e funzionale include il simbolo "luce" stampato e una finestra di controllo luminosa che facilita l'indicazione dello stato dell'interruttore. Il fissaggio è a blocco in posizione, assicurando stabilità e facilità di installazione. Ideale per impieghi come interruttore o tasto singolo in impianti elettrici residenziali e commerciali, offre un'estetica pulita e moderna adatta a qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo luce - 1 modulo (per comandi assiali) - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto AX 1 modulo luce integrata bianco civile residenziale