› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto alta luminosità 2 moduli per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIN4915M2LN
Cod. Produttore N4915M2LN
Cod. EAN 8005543446430

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto neutro illuminabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Luminosità: Alta luminosità
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: Per comandi senza copritasto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto alta luminosità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto a due moduli in plastica bianca, progettato per interruttori e tasti. Realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Il prodotto è dotato di finestra di controllo per uscita luce e sistema di fissaggio che blocca il copritasto in posizione. La superficie è liscia e priva di marcature o stampe, offrendo un design pulito e minimalista. Questo copritasto è ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, assicurando un’estetica raffinata e funzionalità elevata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile ad alta luminosità a 2 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto alta luminosità 2 moduli per impianti elettrici residenziali