› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto 2 moduli luce scale bianco per impianti civili

Cod. Rexel BTIN4915M2BN
Cod. Produttore N4915M2BN
Cod. EAN 8005543417423

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Simbolo: Luce scale
  • Illuminabile: Sì, con lente
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tipo: Copritasto completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coprivaso per interruttore a due moduli di colore bianco, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni. Il prodotto presenta una finitura liscia con simbolo "luce scale" stampato per un'immediata identificazione della funzione. È progettato per il fissaggio a blocco in posizione e dispone di una finestra di controllo con uscita luce integrata. Questo copritasto è ideale per applicazioni elettriche di interruttori e tasti, garantendo sicurezza e funzionalità in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo luce scale - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto 2 moduli luce scale bianco per impianti civili