Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915/2BA
Cod. Produttore
HC4915/2BA
Cod. EAN
8012199742137

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 funzione
  • Funzione: Lente illuminabile
  • Serigrafia: Simbolo "luce"
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità con simbolo luce e finestra di controllo luminosa integrata. Design senza barriere con simbolo tattile per un utilizzo facilitato. Fissaggio a morsetto per un montaggio semplice e sicuro. Prodotto senza alogeni, ideale per l’impiego come interruttore o tasto singolo in impianti elettrici. Colore grigio chiaro con finitura elegante e moderna, adatto a soluzioni di comando funzionali e di design. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'luce\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto 2 moduli lente illuminabile simbolo luce cromato per domotica