› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto 2 moduli chiave antracite Bticino Living Now

Cod. Rexel BTIL4915M2FN
Cod. Produttore L4915M2FN
Cod. EAN 8005543417249

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Simbolo: Chiave
  • Lentina: Illuminabile
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto con chiave per cicalino, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità senza alogeni, garantendo sicurezza e resistenza nel tempo. Il design presenta una levetta singola di colore antracite con finestra di controllo integrata. Il prodotto è dotato di un sistema di fissaggio che permette di bloccare il copritasto in posizione, assicurando stabilità durante l’uso. Ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi, combina funzionalità e un’estetica sobria adatta a vari ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo chiave - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto 2 moduli chiave antracite Bticino Living Now