› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto 2 moduli bianco con cerniera per interruttore deviatore serie LIGHT

Cod. Rexel BTIN4911/2T
Cod. Produttore N4911/2T
Cod. EAN 8012199014975

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto 2 moduli
  • Funzione: interruttore, deviatore
  • Completo di: cerniera
  • Colore: bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto per interruttore o deviatore realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per il fissaggio tramite bloccaggio in posizione. Il design include una finestra di controllo con uscita luce e una marcatura con simboli vari, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e sicuro. La superficie è caratterizzata da una trama puntinata che conferisce un aspetto moderno e funzionale, garantendo facilità d’uso e durata nel tempo. Adatto per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto 2 moduli per interruttore, deviatore e invertitore - completo di cerniera - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto 2 moduli bianco con cerniera per interruttore deviatore serie LIGHT