Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911AIN
Cod. Produttore
L4911AIN
Cod. EAN
8005543417881

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Colore: Nero
  • Modulo: 1 modulo
  • Funzioni: ON/OFF regolazione
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: ON OFF regolazione
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a levetta a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e affidabile. Dotato di simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere, offre una finestra di controllo per un’immediata verifica dello stato. Ideale per applicazioni di comando e regolazione in impianti elettrici, garantisce qualità e sicurezza grazie ai materiali resistenti e all’assenza di sostanze nocive. Design funzionale e robusto per un utilizzo quotidiano efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia ON OFF regolazione - 1 modulo - nero.

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto 2 funzioni lente illuminabile ON OFF regolazione Living nero