Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911M2AHN
Cod. Produttore
NT4911M2AHN
Cod. EAN
8005543418406

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Funzione: Lente illuminabile
  • Serigrafia: SU GIÙ
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tipo: LIGHT TECH
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Progettato con fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. Dotato di finestra di controllo con uscita luce e simboli tattili senza barriere, garantisce facilità d’uso e accessibilità. La superficie in plastica conferisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Adatto per il comando di dispositivi elettrici con design funzionale e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia SU GIU\' - 2 moduli - tech.

prodotto Sustainable

Si

colore

Argento

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto 2 funzioni illuminabile su/giù 2 moduli domotica