Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911M2AFN
Cod. Produttore
NT4911M2AFN
Cod. EAN
8005543418369

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: ON OFF GEN
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Uso: Tech.
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori con levetta singola. Il design include una finestra di controllo con uscita luce e simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere. Il fissaggio a morsetto garantisce un’installazione semplice e sicura. Realizzato senza alogeni, assicura una maggiore sicurezza ambientale e di utilizzo. Adatto per impieghi come interruttore o tasto, combina funzionalità e resistenza in un materiale durevole e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia ON OFF GEN - 2 moduli - tech.

colore

Argento

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto 2 funzioni illuminabile ON OFF per domotica