Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915BL
Cod. Produttore
HD4915BL
Cod. EAN
8005543469781

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto SCS 1 modulo
  • Simbolo: LUCE CAMERA
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Applicazione: Comandi basculanti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con luce integrata progettato per interruttori a levetta a due posizioni, realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, con fissaggio a morsetto per un'installazione semplice e sicura. La superficie è marcata con il simbolo "luce" e presenta una finestra di controllo luminosa che facilita l'individuazione del comando anche in ambienti poco illuminati. Il design è privo di barriere tattili, garantendo accessibilità e comfort d'uso. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche domestiche, combinando funzionalità e materiali di alta qualità in un formato compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS per appacchi di comando basculanti con il simbolo LUCE "LUCE CAMERA" (1 modulo)

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto 1 modulo simbolo luce camera per domotica residenziale