› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto 1 modulo pulsante LIGHT TECH installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4915T
Cod. Produttore NT4915T
Cod. EAN 8012199433318

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto 1 modulo
  • Uso: per pulsante
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 1 modulo
  • Tipo: copritasto
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori e tasti con blocco in posizione. Il design semplice e funzionale include una finestra di controllo per l’uscita luce, garantendo praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto 1 modulo per pulsante - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto 1 modulo pulsante LIGHT TECH installazione civile residenziale