› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto 1 modulo personalizzabile per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4916T
Cod. Produttore NT4916T
Cod. EAN 8005543445181

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto 1 modulo
  • Personalizzabile: sì con lentine
  • Kit lentine: disponibile
  • Tipo comando: assiale
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: copritasto tecnico
  • Modulo: 1 modulo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo per interruttori e tasti, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza. Progettato per il fissaggio a bloccare in posizione, garantisce un montaggio stabile e sicuro. Il design è caratterizzato da una finitura tecnica e moderna, con una finestra di controllo/uscita luce integrata. Questo accessorio è ideale per l’impiego come copritasto in impianti elettrici, assicurando funzionalità e durata nel tempo. La superficie è resistente e adatta a un uso quotidiano, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto da 1 modulo personalizzabile con lentine disponibili in kit (per comandi assiali) - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto 1 modulo personalizzabile per impianti civili residenziali