› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto 1 modulo personalizzabile bianco per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIN4916T
Cod. Produttore N4916T
Cod. EAN 8005543445006

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Personalizzabile: con lentine kit
  • Tipo comando: assiale
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Moduli: 1 modulo
  • Applicazione: copertura tasto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto in plastica bianca per interruttore o tasto singolo, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità e privo di alogeni. Progettato per il fissaggio con sistema di blocco in posizione, garantisce un'installazione sicura e stabile. Il design semplice e funzionale si adatta a diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione resistente e duratura. Il prodotto è dotato di finestra di controllo/uscita luce e non presenta alcuna stampa o marcatura, mantenendo un aspetto pulito e minimale. Ideale per impieghi come interruttore o tasto singolo, si integra perfettamente in sistemi elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto da 1 modulo personalizzabile con lentine disponibili in kit (per comandi assiali) - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto 1 modulo personalizzabile bianco per impianti elettrici civili