Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911T
Cod. Produttore
N4911T
Cod. EAN
8012199003979

Informazioni di prodotto

Copritasto 1 modulo per interruttore, deviatore e invertitore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per interruttore o deviatore della serie LIGHT, realizzato in materiale di alta qualità senza alogeni. Progettato per offrire un fissaggio sicuro e una finitura estetica pulita, presenta una superficie liscia con una finestra di controllo per l’uscita della luce. Ideale per l’impiego in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il design minimalista e il colore bianco si integrano facilmente in ogni ambiente, assicurando funzionalità e stile. Descrizione del produttore: copritasto 1 modulo per interruttore, deviatore e invertitore - Bianco

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto 1 modulo per interruttore deviatore invertitore bianco LIGHT