Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10360
Cod. Produttore
10360
Cod. EAN
8033335000591

Informazioni di prodotto

  • Colore: Antracite
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Copritasto
  • Serie: Nea
Copritasto per un modulo singolo di colore antracite, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design sobrio e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo, mantenendo un aspetto elegante e moderno. Perfetto per completare installazioni elettriche con un tocco di raffinatezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto, 1 modulo, Nea, antracite

senza alogeni

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

bilico monopezzo

Produttore

Copritasto 1 modulo Nea antracite per installazione elettrica