› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto 1 modulo LIGHT TECH per interruttori residenziale e commerciale

Cod. Rexel BTINT4911T
Cod. Produttore NT4911T
Cod. EAN 8012199433141

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto 1 modulo
  • Funzione: interruttore, deviatore
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: uso interno
  • Materiale: plastica resistente
  • Dimensioni: 1 modulo standard
  • Colore: light tech
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto per interruttore o deviatore realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, con finitura metallica che conferisce un aspetto moderno e resistente. Progettato per il fissaggio a bloccare in posizione, presenta una finestra di controllo con simboli vari per una facile identificazione delle funzioni. Ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti sicuri e duraturi, garantisce affidabilità e un design funzionale senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto per interruttore, deviatore e invertitore - 1 modulo - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto 1 modulo LIGHT TECH per interruttori residenziale e commerciale