Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915AN
Cod. Produttore
L4915AN
Cod. EAN
8005543417089

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo luce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con luce integrata a singolo modulo, colore antracite, realizzato in plastica termoplastica priva di alogeni. Progettato per il fissaggio a bloccare in posizione, è adatto all'impiego come interruttore o tasto singolo. Presenta una finestra di controllo luminosa con simbolo luce, ideale per ambienti elettrici che richiedono materiali sicuri e di alta qualità. Il design sobrio e funzionale si integra perfettamente in installazioni moderne, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce - Antracite

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto 1 modulo con luce antracite per impianti civili residenziali

€ 3,11 x 1 pz.
(pz.)