Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4919
Cod. Produttore
NT4919
Cod. EAN
8012199784632

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Modulo: 1 modulo
  • Funzione: Copritasti
  • Compatibile: Rivelatore allagamento
  • Articolo: L/N/NT4619
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Non specificato
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasti Light Tech realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, caratterizzato da un design semplice e funzionale. Adatto per levette a due posizioni con fissaggio a morsetto, garantisce un'installazione sicura e stabile. Il materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la superficie priva di stampa mantiene un aspetto pulito ed essenziale. Il prodotto è dotato di simbolo tattile per facilitare l'uso senza barriere e include una finestra di controllo/uscita luce per una migliore visibilità. Ideale per applicazioni elettriche come interruttori e tasti, combina praticità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di copritasti 1 modulo per rivelatore di allagamento art. L/N/NT4619.

colore

Argento

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasti LIGHT TECH 1 modulo per rivelatore allagamento uso domotica