Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4919
Cod. Produttore
N4919
Cod. EAN
8012199784625

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasti 1 modulo
  • Compatibilità: Rivelatore allagamento
  • Modello compatibile: L/N/NT4619
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Per art. L4572
  • Tipologia: Coprire tastiera
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasti LIGHT per interruttore a levetta a due posizioni, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni. Progettato per un fissaggio a morsetto sicuro, garantisce una superficie liscia e senza stampa, con simbolo tattile integrato per facilitare l'uso senza barriere. Adatto all'impiego come interruttore o tasto, è dotato di finestra di controllo per una facile verifica dello stato. Il design essenziale e funzionale si integra perfettamente negli impianti elettrici, offrendo resistenza e sicurezza nei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di copritasti 1 modulo per rivelatore di allagamento art. L/N/NT4619.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasti 1 modulo per rivelatore allagamento domotica