Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4919
Cod. Produttore
L4919
Cod. EAN
8012199784618

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Colore: Antracite
  • Modulo: 1 modulo
  • Compatibilità: Rivelatore allagamento
  • Tipo: Copritasti
  • Applicazione: Art. L/N/NT4619

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasti di design essenziale in colore nero opaco, ideali per personalizzare e proteggere i comandi della serie Livinglight. Realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, garantiscono durata e un aspetto elegante in ogni ambiente elettrico. Adatti per l’installazione su dispositivi modulari, offrono una soluzione funzionale e raffinata per completare impianti elettrici con stile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di copritasti 1 modulo per rivelatore di allagamento art. L/N/NT4619 - antracite

colore

Antracite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7037

Tipo superficie

Opaco

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasti 1 modulo antracite per rivelatore allagamento Living