› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copriscatola derivazioni resina aggancio 506S incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI506/0/R
Cod. Produttore 506/0/R
Cod. EAN 8012199498720

Informazioni principali

  • Descrizione: PLacca 3+3P cieca
  • Materiale: Resina
  • Tipo: Copriscatola derivazioni
  • Aggancio: Graduale per 506S
  • Serie: MAGIC
  • Uso: Protezione derivazioni
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca cieca 3+3 moduli realizzata in resina di alta qualità, progettata per montaggio a incasso. Il design essenziale e la finitura in resina conferiscono un aspetto moderno e resistente, ideale per completare impianti elettrici con eleganza e funzionalità. Adatta sia per installazioni orizzontali che verticali, garantisce robustezza e durabilità nel tempo senza compromettere l’estetica. La placca è compatibile con sistemi modulari, offrendo una soluzione versatile per ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copriscatola per derivazioni - in resina - con aggancio graduale per supporto 506S

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

7 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

Serie

MAGIC

Copriscatola derivazioni resina aggancio 506S incasso civile residenziale