› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copriscatola derivazioni alluminio Oxidal per supporti BTicino serie 500S

Cod. Rexel BTI503/0/X
Cod. Produttore 503/0/X
Cod. EAN 8012199495873

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 3P cieca Oxidal
  • Materiale: Alluminio Oxidal
  • Compatibile con: Supporti 500S/13, 503S/23
  • Serie: MAGIC
  • Uso: Copriscatola derivazioni
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca cieca a 3 posti in finitura Oxidal, progettata per montaggio a incasso. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un aspetto elegante e resistente, ideale per completare l'impianto elettrico con stile e funzionalità. La superficie liscia e la colorazione neutra si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica per chiudere aperture non utilizzate senza compromettere l'estetica. Adatta a installazioni orizzontali, assicura un montaggio semplice e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copriscatola per derivazioni - in alluminio oxidal - per supporto 500S/13, 503S/23, 503S/23A, 503SA, 503S/2A e 503R

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

Serie

MAGIC

Copriscatola derivazioni alluminio Oxidal per supporti BTicino serie 500S