› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copripolari bassi 4 poli LTC T4 protezione terminali impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054967R1
Cod. Produttore 1SDA054967R1
Cod. EAN 8015644561062

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC T4 4P COPRITERMINALI BASSI 2PCS
  • Tipo: Copriterminali bassi
  • Configurazione: 4 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Applicazione: Accessori Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale: Plastica isolante
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

Copriterminali LTC T4 a 4 poli realizzati in plastica resistente, progettati per proteggere e isolare le connessioni elettriche dei dispositivi. Questo accessorio per interruttori offre una soluzione sicura e affidabile per il fissaggio e la copertura dei terminali bassi, garantendo una protezione ottimale contro contatti accidentali e facilitando l'organizzazione dei collegamenti elettrici. La struttura è studiata per un montaggio semplice e stabile, assicurando una durata nel tempo anche in ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti di qualità e una gestione ordinata dei terminali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copripolari bassi 4 poli LTC T4 protezione terminali impianti elettrici