› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copripolari alti 3 poli Tmax T3 protezione terminali 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051419R1
Cod. Produttore 1SDA051419R1
Cod. EAN 8015644518394

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T3 3P copristerminali
  • Numero pezzi: 2 pcs
  • Tipo: tre poli (3P)
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Funzione: coprire terminali alti
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: IP40 con kit opzionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

HTC T3 3P copriterinali alti in confezione da 2 pezzi, progettati come accessori per i circuit breaker della serie Tmax T. Realizzati in materiale resistente, garantiscono un'adeguata protezione e isolamento dei terminali elettrici, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto elettrico. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e rapida, ottimizzando lo spazio e facilitando le operazioni di cablaggio e manutenzione. Ideali per applicazioni industriali e commerciali, questi copriterinali assicurano una protezione efficace contro contatti accidentali e migliorano la gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Copripolari alti 3 poli Tmax T3 protezione terminali 2 pezzi