› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

COPRIMORS TAQ10-TAS63/64/80/81/125

Cod. Rexel IMATACOP03
Cod. Produttore ATACOP03
Cod. EAN 8032826182457

Informazioni principali

  • Descrizione: Coprimorsetto sigillabile
  • Compatibilità: TAQ10, TAS63, TAS64
  • Compatibilità: TAS80, TAS81, TAS125
  • Serie: IME
  • Tipo: Accessorio per morsetti
  • Applicazione: Protezione e sigillatura
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: Standard BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coprimorsetto sigillabile per TAQ10/TAS63/TAS63P/TAS64/TAS80/TAS80P/TAS81/TAS125/TAS125P - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura morsetti

Accessorio

COPRIMORS TAQ10-TAS63/64/80/81/125