› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

COPRIMORS TA221/327/426/432/540/TAQ

Cod. Rexel IMATACOP13
Cod. Produttore ATACOP13
Cod. EAN 8032826209642

Informazioni principali

  • Serie: IMATACOP13
  • Tensione nominale isolamento: 0,72 kV
  • Corrente primaria: 50…600 A
  • Classe precisione: 0,5 - 1 - 3
  • Potenza nominale: 1,5…20 VA
  • Temperatura max primaria: 125 °C
  • Grado protezione: IP40 boîtier, IP20 bornes
  • Montaggio: rail DIN 35 mm / viti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coprimorsetto sigillabile per TA221/327/426/432/540 - TRA230/580/812/816 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura morsetti

Accessorio

COPRIMORS TA221/327/426/432/540/TAQ