Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMATACOP11
Cod. Produttore
ATACOP11
Cod. EAN
8032826182518

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: 50x30x20 mm
  • Materiale isolante: Plastica ABS
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: IME
  • Compatibilità: BSA02/BSA03

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coprimorsetto sigillabile per BSA02/BSA03 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura morsetti

Accessorio

Produttore

COPRIMORS BSA02/03