› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Coprigiunto grigio per coperchi laterali canaline 60 mm uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI120014NGR
Cod. Produttore 120014NGR
Cod. EAN 8012199636580

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunzione coperchio 60mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: INTERLINK
  • Applicazione: Coprigiunto canali laterali
  • Larghezza: 60 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunzione per copertura realizzata in plastica resistente, progettata per il sistema INTERLINK. Questo componente assicura una connessione stabile e duratura tra le sezioni superiori del rivestimento, garantendo protezione e continuità estetica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un assemblaggio affidabile e una finitura pulita, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema di copertura lungo tutta la sua estensione di 60 metri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coprigiunto per coperchi laterali dei canali 60 mm - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

materiale

Plastica

larghezza parte superiore

60 mm

Serie

INTERLINK

Coprigiunto grigio per coperchi laterali canaline 60 mm uso civile residenziale