Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08490
Cod. Produttore
08490
Cod. EAN
8007352014534

Informazioni di prodotto

Copriforo modulo speciale

Documentazione tecnica

Copriforo, modulo speciale Descrizione del produttore: Copriforo, modulo speciale

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Produttore

Copriforo modulo speciale per installazioni elettriche professionali VI08490