Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16540.B
Cod. Produttore
16540.B
Cod. EAN
8007352071261

Informazioni di prodotto

Copriforo fronte rigato bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriforo, fronte rigato, bianco

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,2 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Copriforo fronte rigato bianco per installazioni elettriche e quadri di comando