Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
tipo di comando
Altro
colore
Bianco
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a uncino
codice RAL (simile)
9001
Tipo superficie
Opaco
larghezza dell'apparecchio
24,8 mm
altezza dell'apparecchio
50,2 mm
profondità dell'apparecchio
20,5 mm
Numero moduli da frutto
100
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te