Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19041.B
Cod. Produttore
19041.B
Cod. EAN
8007352461284

Informazioni di prodotto

Copriforo bianco ideale per garantire un’installazione rapida e pulita.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi modelli di pulsanti e interruttori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Aspetto estetico pulito e uniforme
  • Materiale durevole che assicura lunga durata
  • Migliore protezione contro polvere e sporco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriforo, bianco

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Copriforo bianco compatto per installazione elettrica rapida e protezione polvere

€ 1,31 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info