Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF215FP
Cod. Produttore
F215FP
Cod. EAN
8012199486048

Informazioni di prodotto

Il copriforo BTIF215FP garantisce un’installazione rapida e precisa, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie alle prefratture ogni modulo
  • Compatibile con moduli DIN standard da 5 unità
  • Riduce i tempi di installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design pulito e sicuro per la copertura dei fori
  • Contribuisce a un impianto ordinato e affidabile
  • Materiale durevole per una lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Falso polo da 5 moduli DIN con prefratture ogni modulo

altezza

52 mm

numero RAL

9003

larghezza

87.5 mm

colore

Bianco

materiale

plastica

Produttore

COPRIFORO BIANCO 5DIN CON PREFRATT

€ 2,38 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info