Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19041.AB
Cod. Produttore
19041.AB
Cod. EAN
8007352651722

Informazioni di prodotto

Copriforo antibatterico grigio

Documentazione tecnica

Copriforo, materiale antibatterico, grigio Descrizione del produttore: Copriforo, materiale antibatterico, grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Trattamento antibatterico

Produttore

Copriforo antibatterico grigio materiale resistente per protezione superfici