Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20042.N
Cod. Produttore
20042.N
Cod. EAN
8007352375284

Informazioni di prodotto

Copriforo 2M Next

Documentazione tecnica

Copriforo, Next - 2 moduli Descrizione del produttore: Copriforo, Next - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Argento

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Numero moduli da frutto

200

Produttore

Copriforo 2 moduli Next per installazioni elettriche professionali