Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19042
Cod. Produttore
19042
Cod. EAN
8007352588561

Informazioni di prodotto

Copriforo 2M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriforo, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

44,75 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,2 mm

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Copriforo 2 moduli grigio per installazioni elettriche standard