Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10350
Cod. Produttore
10350
Cod. EAN
8033335000027

Informazioni di prodotto

  • Modulo: 1
  • Colore: Antracite
  • Tipo: Copriforo
  • Serie: Nea
Il copriforo a 1 modulo in colore antracite è un accessorio ideale per completare e personalizzare gli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una perfetta finitura e protezione delle aperture inutilizzate nelle placche e nei quadri elettrici. La tonalità antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi ambienti e stili di arredamento. Facile da installare, questo copriforo assicura funzionalità e design senza compromessi, rappresentando una soluzione pratica per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo, 1 modulo, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

20.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

contatti

senza contatto

Produttore

Copriforo 1 modulo Nea antracite per civile residenziale