› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Copriforo 1 modulo foro 12,5mm bianco chiaro civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1606CH
Cod. Produttore 2CSK1606CH
Cod. EAN 8012542007951

Informazioni principali

  • Descrizione: Copriforo 1 modulo
  • Foro uscita cavo: ø 12,5 mm
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copriforo in plastica di alta qualità della serie Chiara, caratterizzato da un design semplice e armonioso che si integra perfettamente in ogni ambiente domestico o lavorativo. Il prodotto è privo di alogeni e presenta un fissaggio a morsetto che ne facilita l'installazione. È dotato di una finestra di controllo/uscita luce e non presenta simboli tattili o marcature. Ideale per l'impiego come piastra centrale in sistemi con interruttore o tasto, il copriforo è realizzato in materiale plastico resistente e sicuro, con finitura chiara che ne esalta la praticità e l'estetica essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blank cover, 1 module, with hole for cable outlet ø 12.5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

10 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK02

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Copriforo 1 modulo foro 12,5mm bianco chiaro civile residenziale