Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10350BG
Cod. Produttore
10350BG
Cod. EAN
8033335024078

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nea
  • Modulo: 1
  • Colore: Bianco ghiaccio
  • Tipo: Copriforo
Copriforo da incasso a singolo modulo, realizzato in materiale resistente e di alta qualità, con finitura bianco ghiaccio che si integra perfettamente in ambienti moderni e classici. Progettato per garantire un'installazione facile e sicura, offre una soluzione estetica e funzionale per la copertura di fori in impianti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e protezione nelle installazioni. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura durata nel tempo e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo, 1 modulo, Nea, bianco ghiaccio

profondità dell'apparecchio

20.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

contatti

senza contatto

Produttore

Copriforo 1 modulo bianco ghiaccio per installazione civile residenziale