Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10350AL
Cod. Produttore
10350AL
Cod. EAN
8033335024054

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Copriforo
  • Serie: Nea
  • Certificazioni: Non specificate
Copriforo in alluminio di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, ideale per la copertura di fori di dimensione 1 modulo. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e finitura estetica agli impianti elettrici. La superficie in alluminio conferisce un aspetto moderno e una buona resistenza alla corrosione, rendendolo adatto sia per ambienti domestici che professionali. Facile da installare, assicura un montaggio sicuro e stabile, mantenendo l'integrità dell'impianto e contribuendo a un ambiente ordinato e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo, 1 modulo, Nea, alluminio

profondità dell'apparecchio

20.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

contatti

senza contatto

Produttore

Copriforo 1 modulo alluminio design elegante installazione civile residenziale