Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1092/300A
Cod. Produttore
1092/300A
Cod. EAN
8021156039821

Informazioni di prodotto

BALUN PASSIVO TX/RX
Descrizione del produttore: Balun passivo TX/RX progettato per garantire un'efficiente trasmissione e ricezione del segnale. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un adattamento di impedenza e isolamento tra dispositivi, assicurando una qualità del segnale stabile e riducendo le interferenze. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il balun è compatto e facile da integrare in impianti elettrici e sistemi di comunicazione. Adatto per uso professionale, migliora le prestazioni complessive delle reti di trasmissione dati.

profondità

50 mm

larghezza

110 mm

altezza

80 mm

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

Produttore

Coppia video balun passivi TX/RX