› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI 5MPX AHD

Cod. Rexel IE53202
Cod. Produttore 53202

Informazioni principali

  • Tipologia: balun passivo
  • Canali: 1CH video
  • Risoluzione: fino a 5 Mpx
  • Connettori: BNC maschio e RJ-45
  • Distanza 720p: fino a 400 m
  • Distanza 1080p: fino a 250 m
  • Distanza 5 Mpx: fino a 200 m
  • Serie: IE53202

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di video balun passivi 1CH per la trasmissione di segnali video HD su cavo UTP, compatibile con tecnologie AHD, CVI e TVI fino a 5 Mpx. Ideale per impianti di videosorveglianza che richiedono qualità video elevata e riduzione delle interferenze.Tipologia: balun passivo (senza alimentazione)Canali: 1CH videoRisoluzione supportata: fino a 5 Mpx (AHD, CVI, TVI)Connettori:Ingresso: BNC maschio con cavo flessibileUscita: morsettiera a pressione o RJ-45 (a seconda del modello)Distanza operativa:AHD/CVI/TVI 720p → fino a 400 mAHD/CVI/TVI 1080p → fino a 250 mAHD/CVI/TVI 5 Mpx → fino a 200 mProtezione: sistema di filtraggio per ridurre rumore e interferenzeCompatibilità: DVR analogici con ingressi AHD/CVI/TVISoluzione perfetta per trasformare il cavo UTP in un'alternativa affidabile al coassiale, garantendo bassa perdita di segnale e alta qualità delle immagini.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Ethernet

collegamento 1

F

collegamento 2

Altro

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI 5MPX AHD