Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO8570-N
Cod. Produttore
8570-N
Cod. EAN
8015421132621

Informazioni di prodotto

COPPIA TESTATE TERMINALI NERE
Coppia di testate terminali di colore nero, progettate per garantire una chiusura sicura e un aspetto ordinato nelle installazioni elettriche. Realizzate con materiali resistenti e di alta qualità, assicurano durabilità e protezione dei componenti elettrici. Ideali per completare e proteggere i terminali, facilitano la messa in sicurezza degli impianti mantenendo un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

colore

Nero

larghezza

65 mm

altezza

7 mm

lunghezza

140 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coppia testate terminali nere resistenti per installazioni elettriche protezione componenti